GEWISS - GEWGW52252 FASCETTA PER CABLAGGIO - PER IMPIEGHI GRAVOSI - 2,5X96 - NERA - GW52252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 96 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564396944
Artikelnummer
GEWGW52252
Herstellernummer
GW52252
Hersteller
GEW
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
96 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Montagetemperatur:
-5...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


