Startseite

GEWISS - GEWGW52345 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG16 - GRIGIO RAL 7035 - GW52345

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52345 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG16 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564772526

Artikelnummer

GEWGW52345

Herstellernummer

GW52345

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Dado di fissaggio esagonale in nylon, grigio RAL 7035