Startseite

GEWISS - GEWGW52350 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG48 - GRIGIO RAL 7035 - GW52350

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52350 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG48 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564772571

Artikelnummer

GEWGW52350

Herstellernummer

GW52350

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.59 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.