GEWISS - GEWGW52401 FRESA DA TRAPANO MULTI-DIAMETRO - Ø DI FORATURA DA 3,5 A 40 - GW52401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - mm
Anzahl der Bohrstufen - 12
Max. Bohrdurchmesser - 40 mm
Hartmetallausführung - ja
Mit Kantenbrecher - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564012691
Artikelnummer
GEWGW52401
Herstellernummer
GW52401
Hersteller
GEW
Maßeinheit:
mm
Anzahl der Bohrstufen:
12
Max. Bohrdurchmesser:
40 mm
Hartmetallausführung:
ja
Mit Kantenbrecher:
ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
nein
Min. Bohrdurchmesser:
3.5 mm
Anzahl der Schneiden:
1
Spiralnut:
nein
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.