Startseite

GEWISS - GEWGW52454 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M20 - GW52454

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52454 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20.6 mm

  • Innendurchmesser - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 1.8 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

Packung

  • 2000 ST

EAN

8011564773035

Artikelnummer

GEWGW52454

Herstellernummer

GW52454

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

20.6 mm

Innendurchmesser:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

1.8 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.