GEWISS - GEWGW60002H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW60002H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - gelb
Packung
100 ST
EAN
8011564796546
Artikelnummer
GEWGW60002H
Herstellernummer
GW60002H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


