GEWISS - GEWGW60008WH SPINA MOBILE DIRITTA HP - CON INVERTITORE DI FASE - IP44/IP54 - 3P+T 16A 380-415V - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW60008WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
15 ST
EAN
8011564870536
Artikelnummer
GEWGW60008WH
Herstellernummer
GW60008WH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


