Startseite

GEWISS - GEWGW60009H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW60009H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60009H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564796683

Artikelnummer

GEWGW60009H

Herstellernummer

GW60009H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta protatta, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2