GEWISS - GEWGW60010H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE - GW60010H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8011564796690
Artikelnummer
GEWGW60010H
Herstellernummer
GW60010H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



