GEWISS - GEWGW60013H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW60013H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564796744
Artikelnummer
GEWGW60013H
Herstellernummer
GW60013H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


