GEWISS - GEWGW60015FH SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO RAPIDO - GW60015FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564796775
Artikelnummer
GEWGW60015FH
Herstellernummer
GW60015FH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


