Startseite

GEWISS - GEWGW60023H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW60023H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60023H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564796928

Artikelnummer

GEWGW60023H

Herstellernummer

GW60023H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta stagna, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2