GEWISS - GEWGW60026FH SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO RAPIDO - GW60026FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564796973
Artikelnummer
GEWGW60026FH
Herstellernummer
GW60026FH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


