GEWISS - GEWGW60029FH SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO RAPIDO - GW60029FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564797031
Artikelnummer
GEWGW60029FH
Herstellernummer
GW60029FH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


