Startseite

GEWISS - GEWGW60032H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE - GW60032H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60032H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564797093

Artikelnummer

GEWGW60032H

Herstellernummer

GW60032H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta stagna, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2