GEWISS - GEWGW60038FH SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO RAPIDO - GW60038FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
15 ST
EAN
8011564797192
Artikelnummer
GEWGW60038FH
Herstellernummer
GW60038FH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



