GEWISS - GEWGW60038WH SPINA MOBILE DIRITTA HP - CON INVERTITORE DI FASE - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 200-250V - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW60038WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
15 ST
EAN
8011564870475
Artikelnummer
GEWGW60038WH
Herstellernummer
GW60038WH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


