GEWISS - GEWGW60039H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW60039H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564797222
Artikelnummer
GEWGW60039H
Herstellernummer
GW60039H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


