GEWISS - GEWGW60040H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW60040H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - rot
Packung
15 ST
EAN
8011564797246
Artikelnummer
GEWGW60040H
Herstellernummer
GW60040H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


