GEWISS - GEWGW60041WH SPINA MOBILE DIRITTA HP - CON INVERTITORE DI FASE - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 380-415V - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW60041WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
15 ST
EAN
8011564870499
Artikelnummer
GEWGW60041WH
Herstellernummer
GW60041WH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


