GEWISS - GEWGW60058H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 125A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW60058H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8011564830172
Artikelnummer
GEWGW60058H
Herstellernummer
GW60058H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


