GEWISS - GEWGW60067 SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE - GW60067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564011021
Artikelnummer
GEWGW60067
Herstellernummer
GW60067
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


