Startseite

GEWISS - GEWGW60079 SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE - GW60079

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60079 SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564011151

Artikelnummer

GEWGW60079

Herstellernummer

GW60079

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta protetta, conforme agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello internazionale (IEC 60309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massiccia di ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti imperdibili, serracavo integrale con passacavo antiabrasione.