GEWISS - GEWGW60081 SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 32A 20-25 e 40-50V 50-60HZ c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE - GW60081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564011120
Artikelnummer
GEWGW60081
Herstellernummer
GW60081
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


