GEWISS - GEWGW60145H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE - GW60145H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8011564797314
Artikelnummer
GEWGW60145H
Herstellernummer
GW60145H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


