GEWISS - GEWGW60477 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 50-60HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW60477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8011564011670
Artikelnummer
GEWGW60477
Herstellernummer
GW60477
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


