Startseite

GEWISS - GEWGW60480 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 3P 32A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60480 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 3P 32A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564011700

Artikelnummer

GEWGW60480

Herstellernummer

GW60480

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina industriale da 32A in versione fissa da parete a 90° con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 3P