GEWISS - GEWGW60481 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 32A 20-25 e 40-50V 50-60HZ c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE - GW60481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8011564011663
Artikelnummer
GEWGW60481
Herstellernummer
GW60481
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


