GEWISS - GEWGW60704H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE - GW60704H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grün
Packung
15 ST
EAN
8011564797352
Artikelnummer
GEWGW60704H
Herstellernummer
GW60704H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


