GEWISS - GEWGW60709H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A >50V >300-500HZ - VERDE - 2H - CABLAGGIO A VITE - GW60709H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8011564797406
Artikelnummer
GEWGW60709H
Herstellernummer
GW60709H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



