GEWISS - GEWGW60716H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A >50-250V c.c. - GRIGIO - 3H - CABLAGGIO A VITE - GW60716H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8011564797475
Artikelnummer
GEWGW60716H
Herstellernummer
GW60716H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



