GEWISS - GEWGW60719H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A VITE - GW60719H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
15 ST
EAN
8011564797505
Artikelnummer
GEWGW60719H
Herstellernummer
GW60719H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


