Startseite

GEWISS - GEWGW60725H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A >50V >300-500HZ - VERDE - 2H - CABLAGGIO A VITE - GW60725H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60725H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A >50V >300-500HZ - VERDE - 2H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564797567

Artikelnummer

GEWGW60725H

Herstellernummer

GW60725H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta protatta, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2