GEWISS - GEWGW60738H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE - GW60738H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grün
Packung
15 ST
EAN
8011564797697
Artikelnummer
GEWGW60738H
Herstellernummer
GW60738H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


