GEWISS - GEWGW60747H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 16A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE - GW60747H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564797789
Artikelnummer
GEWGW60747H
Herstellernummer
GW60747H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


