GEWISS - GEWGW60751H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A >250V c.c. - GRIGIO - 8H - CABLAGGIO A VITE - GW60751H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8011564797826
Artikelnummer
GEWGW60751H
Herstellernummer
GW60751H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
>250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


