GEWISS - GEWGW60762H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE - GW60762H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564797932
Artikelnummer
GEWGW60762H
Herstellernummer
GW60762H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


