GEWISS - GEWGW60767H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A >250V c.c. - GRIGIO - 8H - CABLAGGIO A VITE - GW60767H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
15 ST
EAN
8011564797987
Artikelnummer
GEWGW60767H
Herstellernummer
GW60767H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
>250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


