GEWISS - GEWGW61016H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T - 63A - 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61016H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
4 ST
EAN
8011564829725
Artikelnummer
GEWGW61016H
Herstellernummer
GW61016H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


