Startseite

GEWISS - GEWGW61017H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T - 63A - 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61017H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW61017H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T - 63A - 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564829732

Artikelnummer

GEWGW61017H

Herstellernummer

GW61017H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T - 63A - 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO