GEWISS - GEWGW61019H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T - 63A - 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61019H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - rot
Packung
4 ST
EAN
8011564829756
Artikelnummer
GEWGW61019H
Herstellernummer
GW61019H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


