GEWISS - GEWGW61020H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T - 63A - 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61020H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8011564829763
Artikelnummer
GEWGW61020H
Herstellernummer
GW61020H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


