GEWISS - GEWGW61046H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61046H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8011564829466
Artikelnummer
GEWGW61046H
Herstellernummer
GW61046H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


