Startseite

GEWISS - GEWGW61048H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61048H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW61048H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564829480

Artikelnummer

GEWGW61048H

Herstellernummer

GW61048H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP66

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l’offerta GEWISS dispine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e finoa IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. Itecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenzameccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serietrattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione,l’ossidazione e l’abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sonorealizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni63-125A realizzati in ottone).