Startseite

GEWISS - GEWGW61051H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61051H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW61051H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP66

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564829510

Artikelnummer

GEWGW61051H

Herstellernummer

GW61051H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP66

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l’offerta GEWISS dispine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e finoa IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. Itecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenzameccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serietrattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione,l’ossidazione e l’abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sonorealizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni63-125A realizzati in ottone).