Startseite

GEWISS - GEWGW61061H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 63A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61061H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW61061H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 63A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP66

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564829619

Artikelnummer

GEWGW61061H

Herstellernummer

GW61061H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP66

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l’offerta GEWISS dispine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e finoa IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. Itecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenzameccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serietrattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione,l’ossidazione e l’abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sonorealizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni63-125A realizzati in ottone).