GEWISS - GEWGW61445 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 2P+T 63A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564023666
Artikelnummer
GEWGW61445
Herstellernummer
GW61445
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


