GEWISS - GEWGW62001FH PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO RAPIDO - GW62001FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8011564797994
Artikelnummer
GEWGW62001FH
Herstellernummer
GW62001FH
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



