Startseite

GEWISS - GEWGW62001H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW62001H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62001H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564798007

Artikelnummer

GEWGW62001H

Herstellernummer

GW62001H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta protatta, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2