GEWISS - GEWGW62003H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 5
Kennfarbe - gelb
Packung
25 ST
EAN
8011564798045
Artikelnummer
GEWGW62003H
Herstellernummer
GW62003H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
5
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


